推薦商品
強效型柏油去除劑 5L

1890 260 050

鏽轉化劑(乳白色) 1000ml

0893 110

鏽轉化劑(乳白色) 1000ml NT$3,600 NT$2,070
高亮度洗車水蠟 1L

0893 010 0

高亮度洗車水蠟 1L NT$1,200 NT$900
專業清潔劑專用噴罐組(4支裝)

1890 013 10

高效能柴油噴射系統清潔劑 300ml

5861 011 300

散熱水箱添加劑 100% 1L

0892 332 11

散熱水箱添加劑 100% 2L

0892 332 12

散熱水箱添加劑 50% 1加侖

0892 332 501

散熱水箱添加劑 33% 1加侖

0892 332 331

車身防鏽保護蠟(透明) 1000ml

0892 082

車身防鏽保護蠟(透明) 500ml

0892 082 500

HHS 2000滲透潤滑劑 500ml

0893 106

工業清潔劑(可去除貼紙背膠)500ml

0893 140

橡塑膠活化劑 300ml

0893 224

橡塑膠活化劑 300ml NT$1,160 NT$870
1/4 T型可變握把棘輪起子組 12pcs

0613 630 60

耐衝擊安全護目鏡(透明)

0899 103 120

Bike 機車用高效能齒輪油 85W140 120c.c.

0897 585 140

散熱系統清潔劑 500ml

1893 764 500

柴油DPF再生輔助劑 150ml

0893 101 003

高效能水箱補漏劑 300ml

5861 501 300

排氣管接合膏(冷氣膠) 140g

0890 100 045

PE雙面膠帶(黑-寬19mm)

1894 911 9

原漆再生蠟乳 500ml

0893 468 050

原漆再生蠟乳 500ml NT$1,000 NT$750
塑料還原劑 80ml

0893 477 080

塑料還原劑 80ml NT$400 NT$300
敞篷保護劑 400ml

0893 032 100

敞篷保護劑 400ml NT$1,700 NT$990
金屬拋光膏 75ml

0893 121 375

金屬拋光膏 75ml NT$778 NT$580
18V充電式衝擊鎚鑽 鋰電(保固卡)

0700 190 2

專業型 5"自動集塵氣動磨土機(保固卡)

0703 778 05

通用型機油 15W40 1000ml

0897 115 401

Bike 機車用通用機油 4S 15W-40 1L

0897 715 401

Bike 機車用頂級機油4S 10W-40 1L

0897 701 041

Bike 機車用全合成機油 5W50 1L

0897 506 501

合成機油 5W40 1000ml

0897 105 401

合成機油 5W40 1000ml NT$1,000 NT$750

產品展示

ZEBRA電線 20番/線徑0.50 黑 100公尺
ZEBRA電線 20番/線徑0.50 黑 100公尺
型號:0770 050
狀況:有庫存

產品介紹:

符合DIN/ISO6722規範

耐溫範圍:-40度C到+85度C

耐電壓範圍:交流電=50V

直流=60V