推薦商品
排氣管接合膏(冷氣膠) 140g

0890 100 045

強效型柏油去除劑 5L

1890 260 050

鏽轉化劑(乳白色) 1000ml

0893 110

鏽轉化劑(乳白色) 1000ml NT$3,600 NT$2,980
高亮度洗車水蠟 1L

0893 010 0

專業清潔劑專用噴罐組(4支裝)

1890 013 10

高效能柴油提升劑300ml (WINT)

5861 006 300

高效能柴油噴射系統清潔劑 300ml

5861 011 300

高效能機油提升劑 300ml

5861 300 300

高效能汽油提升劑 300ml

5861 101 300

散熱水箱添加劑 100% 1L

0892 332 11

散熱水箱添加劑 100% 2L

0892 332 12

散熱水箱添加劑 50% 1加侖

0892 332 501

散熱水箱添加劑 33% 1加侖

0892 332 331

車身防鏽保護蠟(透明) 1000ml

0892 082

車身防鏽保護蠟(透明) 500ml

0892 082 500

HHS 2000滲透潤滑劑 500ml

0893 106

工業清潔劑(可去除貼紙背膠)500ml

0893 140

橡塑膠活化劑 300ml

0893 224

橡塑膠活化劑 300ml NT$1,160 NT$870
!1/4T型可變握把棘輪起子組12pcs

0613 630 60

PE雙面膠帶(黑-寬19mm)

1894 911 9

耐衝擊安全護目鏡(透明)

0899 103 120

Bike 機車用高效能齒輪油 85W140 120c.c.

0897 585 140

散熱系統清潔劑 500ml

1893 764 500

柴油DPF再生輔助劑 150ml

0893 101 003

高效能水箱補漏劑 300ml

5861 501 300

原漆再生蠟乳 500ml

0893 468 050

原漆再生蠟乳 500ml NT$1,000 NT$800
塑料還原劑 80ml噴劑

0893 477 080

敞篷保護劑 400ml

0893 032 100

敞篷保護劑 400ml NT$1,700 NT$990
金屬拋光膏 75ml

0893 121 375

金屬拋光膏 75ml NT$778 NT$690
通用型機油 15W40 1000ml

0897 115 401

Bike 機車用通用機油 15W40 1L

0897 515 401

Bike 機車用超級機油 10W40 1L

0897 510 401

Bike 機車用全合成機油 5W50 1L

0897 506 501

合成機油 5W40 1000ml

0897 105 401

合成機油 5W40 1000ml NT$1,000 NT$800

產品展示

UNI-TOP 技師手套 SIZE 9
UNI-TOP 技師手套 SIZE 9
型號:0899 400 691
狀況:有庫存

***此貨品下訂付款後需等2週至一個月交期***

產品介紹:
多用途技師與扳術用手套,
無接縫尼龍纖維環形編織,穿戴舒適.
乾濕狀態下皆具有傑出的抓握力.
特殊塑料聚合物塗層,具減壓耐震特性.
延展性佳,符合一般手形且具彈性.
手腕採黏扣帶設計,確保作業安全性.
符合EN420+EN388標準,等級II / 性能等級4.1.3.1

使用方法:




適用範圍:

多用途手套,專業技師與工業操作用
適用於裝配.工廠.維修與車體工作
航運.運輸業與倉儲作業亦適合
操作手工具與機械時可穿戴
操作時手套可與雙手服貼確保安全性

暫無推薦商品。