推薦商品
Würth 極潤澤套餐組

1893 012 030P

Würth 棕櫚極爵套餐組

1893 013 050S

Würth 黑豔套餐組

1893 013 028S

聚合物調理增豔劑 500ml

0893 158

高亮度洗車水蠟 1公升桶裝

0893 010 0

金屬拋光膏  75ml

0893 121 375

強效型柏油去除劑 5L

1890 260 050

Würth 光束充電式手電筒 8W(鋰電)

0827 104 180

敞篷保護劑 400 ML噴劑

0893 032 100

排氣管接合膏(冷氣膠) 140g軟管

0890 100 045

Würth 極光潤澤蠟 300g

1893 012 030

鏽轉化劑/乳白色 1000ml罐裝

0893 110

強效型活性泡沫洗車精 5L

1893 025 050

原漆再生蠟乳 5公升 桶裝

0893 468 05

專業清潔劑專用噴罐組(4支裝)

1890 013 10

高效能柴油提升劑300ml (WINT)

5861 006 300

高效能柴油噴射系統清潔劑300ml

5861 011 300

高效能機油提升劑300ml

5861 300 300

高效能汽油提升劑300ml

5861 101 300

塑料還原劑 80ml噴劑

0893 477 080

原漆再生蠟乳 500ml裝

0893 468 050

強效型表面除鏽劑 5L

1890 130 050

散熱水箱添加劑 100% 1公升裝

0892 332 11

散熱水箱添加劑 100% 2公升裝

0892 332 12

散熱水箱添加劑 50% 1加侖裝

0892 332 501

散熱水箱添加劑 33% 1加侖裝

0892 332 331

車身防鏽保護腊 1000ml罐裝/透明

0892 082

車身防鏽保護腊 500ml罐裝/透明

0892 082 500

HHS 2000滲透潤滑劑500ml噴劑

0893 106

工業清潔劑500ml噴劑

0893 140

橡塑膠活化劑  300ml

0893 224

塑料還原劑 1公升裝

0893 477 01

Wurth 天然抗菌潔手慕斯

1893 900 500

!1/4T型可變握把棘輪起子組12pcs

0613 630 60

雙面膠帶 寬19mm/10公尺裝/黑色 PE材質

1894 911 9

耐衝擊安全護目鏡 透明

0899 103 120

機車用高效能齒輪油 85W-140 120c.c.

0897 585 140

散熱系統清潔劑 500ML

1893 764 500

柴油DPF再生輔助劑 150ML

0893 101 003

高效能水箱補漏劑300ml (日系車用)

5861 501 300

18V充電式衝擊鎚鑽 鋰電

0700 190 2

專業型 5分氣動自吸式磨土機

0703 778 05

高效型機油15W40-18公升裝4-5期柴油車

0897 315 402

合成機油  5W30 1公升裝 MB、BMW專用

0897 705 301

通用型機油 15W40 1公升裝

0897 115 401

合成機油5W40 1公升裝

0897 105 401

產品展示

金屬拋光膏  75ml
金屬拋光膏 75ml
型號:0893 121 375
狀況:有庫存
產品特點:
膏狀的拋光劑、可當作研磨劑使用、可去除金屬氧化物、表面鐵鏽、頑固的髒污和酸雨所造成的斑點含有特殊成份使用後形成防水抗髒污的保護層、具有長效抗氣候保護、清潔、拋光與保護一次完成、對金屬表面溫和、可使金屬表面恢復光澤、無毒性,不易燃
適用範圍:
可用於汽車、卡車、摩托車、小船、自行車、燈具、燭台、手錶、金屬傢俱…等等,例如:鍍鉻、不鏽鋼、鋁、銅、黃銅、銅、鎳…的金屬表面。
 
使用方法:
使用柔軟的布,在金屬表面均勻地塗抹上少量的金屬拋光膏,並且以圓周運動的方式擦拭,直到金屬拋光膏活化表面會形成黑色的一層,再以乾淨的布拋光,直到表面形成亮度為止。